TCON-T01 テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 62584877 TCON-T01 テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 62584877 TCON-T01 テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 62584877 TCON-T01 テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 62584877 TCON-T01 テレコンバーター TCON-T01 OM SYSTEM 62584877

テレコンバーター TCON-T01

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62584877 品番TCON-T01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

レンズの明るさを維持したまま焦点距離を1.7倍に変換するテレコンバーター。
カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。

付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書 質量(g)(約)97 倍率変倍率:1.7倍 寸法(Φmm×Lmm)最大径×全長:(約)46.2×43.3 防塵防水性能保護等級6級(IP6X)相当 ※メーカー試験方法による、保護等級8級(IPX8)相当、水深20mで使用可 ※メーカー試験方法による レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚 着脱方式ネジ(Φ40.5mm) 適合アダプタCLA-T01 適合カメラTG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
注意
※本アクセサリーをカメラに取り付けた状態においては、防水・耐衝撃・耐荷重性能はメーカー試験条件を満たすものではありません。
※取り付けには、別売のコンバージョンレンズアダプタCLA-T01を装着する必要があります。
※テレ端での使用を推奨します。
※レンズフィルター(Φ40.5mm)は、TCON-T01の先端につけてご使用ください。
※仕様は予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする