トレードワン
トレードワンの ワゴン
トレードワンの スチールワゴン
トレードワンの パイプ式ワゴン
スチールキッチンワゴン3段組み立て式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62584938
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
組立式のスチールキッチンワゴン。
キャスター付きで移動も簡単です。
キッチンだけでなく、リビングやランドリーどこでも使えます。
材質
合金鋼
色
ホワイト
高さ(mm)
740
奥行(mm)
345
間口(mm)
410
段数
3
キャスター
4
引出し
なし