曜日別特売
74157 レバーナス (LN-10) 西敬(イカリボシ) 62585218

74157 レバーナス (LN-10) 西敬(イカリボシ) 62585218
74157 レバーナス (LN-10) 西敬(イカリボシ) 62585218
74157 レバーナス (LN-10) 西敬(イカリボシ) 62585218

レバーナス (LN-10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード62585218品番74157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

多用途に使える360度回転&ワンタッチ開閉の金具フック
ワンタッチで素早く開閉できるレバーナス金具です。360度回転パーツ付きで、取り付け方向を気にせず使え、取り付けた物が絡まりにくく快適に使用できます。バッグやキーリング、小物などのストラップのパーツとして幅広く活用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。
材質:亜鉛(ニッケルメッキ)。サイズ:19×39×7mm。セット内容:本体×10

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。セット内容本体×10材質亜鉛(ニッケルメッキ)寸法(mm)19×39×7包装形態袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする