クッション付PCタブレットケース ポケット付 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62585279 品番91845
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

外ポケット付きで小物もスッキリ!通学・通勤に便利なPCタブレットケース!
外ポケット付きで小物も整理できる便利なPCタブレットケースです。やわらかいクッション素材がPCやタブレットを衝撃から守り、フロントポケットにはケーブルやアダプターをスッキリ収納可能。ダブルファスナー仕様で大きく開き、出し入れも簡単。薄型設計&取っ手付きで、持ち運びに便利です。通勤・通学・リモートワークにおすすめなシンプルデザインです。内寸約235×335mmで13インチまでのPC・タブレットに対応しています。

セット内容本体のみ 材質本体:ポリエステル・ポリエーテル、ファスナー:亜鉛合金 外寸(mm)245×345×26 内寸(mm)235×335 ポケット寸法(mm)245×250
注意
※機器を傷や衝撃から完全に守るものではありません。本製品は防水ではありません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。PC・マウス等は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする