キャスター付きでラクラク移動回転・固定可能な大型ホワイトボード
幅1800mmの大きな書き込みスペースを備えた両面ホワイトボードです。回転・固定できるセンターストッパー付きで、効率よく情報を整理・共有できます。キャスター付きで移動も簡単、会議室や教室での活用におすすめです。クロス・マーカー・マグネットが付属しており、すぐに使用が可能です。会議・授業・研修など、幅広いシーンで活躍する便利なアイテムです。
材質:アルミ合金、鉄。サイズ:組立時:1715×1885×530mm、ホワイトボード本体:900×1800mm、ホワイトボード有効寸法:860×1765mm。セット内容:ホワイトボードパーツセット(9種)×1、ボルト×8、ナベワッシャービス×5、ビス×2、ナベワッシャータッピンビス×1、ドライバー付レンチ×1、スパナ×1、ホワイトボードマーカー黒×1、ホワイトボードマーカー赤×1、マグネット×4、マイクロファイバー(字消し用クロス)×1