36616 床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具] 62585428

36616 床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具] 62585428
36616 床置きドアアラーム(屋内用) アーテック[学校教材・教育玩具] 62585428

床置きドアアラーム(屋内用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62585428
品番
36616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

侵入者を音で撃退旅行先や自宅のドアに置くだけで簡単設置
工事不要で手軽に使える床置き型ドアアラームです。開き戸に設置し、ドアの開閉や衝撃を感知して作動し、電源を切るまで鳴り続けます。裏面には滑り止め加工が施され、安定して設置できます。衝撃の感度を3段階に設定することができます。9V角形アルカリ電池で動作し、軽量・コンパクト設計で、旅行や宿泊先での防犯にも役立ちます。
材質:ABS。サイズ:45×135×35mm

用途
学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
45×135×35
包装形態
箱入り
注意
※電池(9V角形アルカリ電池1本)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする