はやぶさEXワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2巻) その他【ボビン】P10 注文コード62585717 品番250 P10-10
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はその他・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上

用途従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比) 仕様【パラフィン】× その他【ボビン】P10 r鍔:【ホビン】5mm 全長L(mm)【ホビン】134 ワイヤー径(Φmm)0.25 鍔径D(Φmm)【ホビン】200 胴径d(Φmm)【ホビン】110 鍔厚a(mm)【ホビン】12 内幅W(mm)【ホビン】110 孔径(Φmm)【ホビン】25 糸巻量10Kg巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする