ソディック
ソディックの 放電加工機関連商品
ソディックの 放電加工機ワイヤー
はやぶさEXワイヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10kg×2巻)
その他
【ボビン】P10
注文コード
62585760
品番
300 P10-10
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
その他・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
なめらかな仕上げ面、加工速度向上、自動結線率向上
用途
従来のはやぶさワイヤの加工条件が使用可能。従来のはやぶさワイヤより加工速度が5% 向上します。(メーカー比)
仕様
【パラフィン】×
その他
【ボビン】P10
r
鍔:【ホビン】5mm
全長L(mm)
【ホビン】134
ワイヤー径(Φmm)
0.3
鍔径D(Φmm)
【ホビン】200
胴径d(Φmm)
【ホビン】110
鍔厚a(mm)
【ホビン】12
内幅W(mm)
【ホビン】110
孔径(Φmm)
【ホビン】25
糸巻量
10Kg巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。