E80ワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2巻) 注文コード62585830 品番250 P10-10
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は内容量7種類から選べます 他の種類を見る

荒加工領域にて威力を発揮。5 μ m 程度の仕上げ加工まで可能

用途
放電性の高い亜鉛を均等に被覆しており非常に効率の高い
放電を行うので、黄銅電極線と比べて加工速度が10%〜
50%速くなります。※メーカー比較
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする