つばめHQワイヤ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10kg×2巻) その他【ボビン】P10 注文コード62585936 品番250 P10-10
販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品はその他・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

最良面加工に適し、バラツキを極めておさえた高品質

用途
きわめて滑らかな表面品質と優れた真直性、高い真円度を実現
しました。油仕様のワイヤ放電加工機に最適のワイヤです。
仕様【パラフィン】× その他【ボビン】P10 r鍔:【ホビン】5mm 全長L(mm)【ホビン】134 ワイヤー径(Φmm)0.25 鍔径D(Φmm)【ホビン】200 胴径d(Φmm)【ホビン】110 鍔厚a(mm)【ホビン】12 内幅W(mm)【ホビン】110 孔径(Φmm)【ホビン】25 糸巻量10kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする