SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988 SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988 SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988 SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988 SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988 SR-R5600P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P キングジム 62585988

ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62585988 品番SR-R5600P
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

USB&Bluetooth(R)接続対応!
使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!
乾電池にも対応!2WAY電源
環境に配慮した素材を使用
4〜24mmのテープ幅に対応
PCソフト/アプリからラベルを作成!
オートカッター搭載!

付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付) ブラック 質量(g)430(乾電池・テープ除く) 電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成180dpi・128dot 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146 インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続 RoHS指令(10物質対応)対応 カッターオートカッター
注意
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※画面はイメージです。実際の画面とは見え方が異なります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする