キングジム
キングジムの テント倉庫
キングジムの 防災用ドームテント
縦横使える防災テント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62586076
品番
BTN100-KH
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
縦横2wayで使えるコンパクトな防災テント。
着替えやトイレ、避難生活での休息に。
材質
生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール
質量(kg)
約2.3
品番
BTN100-KH(カーキ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
展開時:約105×105×200
寸法(Φ×奥行D)(cm)
(外形)折りたたみ時:約66×4