屋根が開く防災テント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62586085 品番BTN200-KH
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ファスナーで屋根が開けられる防災テント。
換気や採光も簡単で、大人3人まで入れる広々サイズ。

材質生地:ポリエステル(シルバーコーティング)、フレーム:スチール 質量(kg)約6.3 品番BTN200-KH(カーキ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)展開時:約200×200×180 寸法(Φ×奥行D)(cm)(外形)折りたたみ時:約79×6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする