キングジム
キングジムの 避難用品
キングジムの 寝袋・毛布
自動で膨らむ防災マット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62586101
品番
BMT100-KH
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
バルブを開けるだけで膨らむ防災マット。
ボタンで留めれば、複数枚での連結も可能。
材質
生地:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム
質量(kg)
約1.9
品番
BMT100-KH(カーキ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
展開時:約195×65×5
寸法(Φ×高さH)(cm)
(外形)折りたたみ時:約16×63