3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 文房具
3M(スリーエム)の 事務用テープ
3M(スリーエム)の メンディングテープ
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
62586505
品番
810 MCR-YL
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
手のひらに収まるコンパクトサイズ
刃が収納できて、安全に持ち運べる
テープが露出しないので汚れにくい
テープを詰め替えてくり返し使用できる
色
イエロー、ディスペンサー:イエロー
テープ幅(mm)
18
シリーズ
Scotch
テープ長さ(m)
10
巻芯径(Φmm)
25
注意
※詰め替えはCM18-R2P/CM15-R2Pがご使用可能です