3M スリーエム スコッチ メンディングテープ マカロン型テープディスペンサー付き

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード62586521 品番810 MCR-AP
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

5色が1パックになったアソートタイプ
手のひらに収まるコンパクトサイズ
刃が収納できて、安全に持ち運べる
テープが露出しないので汚れにくい
テープを詰め替えてくり返し使用できる

仕様5色 テープ幅(mm)18 シリーズScotch テープ長さ(m)10 巻芯径(Φmm)25
注意
※詰め替えはCM18-R2P/CM15-R2Pがご使用可能です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62586521
2025-12-16
用途:
事務作業、プレゼント用
株式会社 野良猫舎 様 (医療・福祉・介護関連業)

弊社の記念グッズとして、こちらに加工をしてお客様や従業員へのプレゼントとなります。
可愛いサイズと形、色、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする