防犯ダミーカメラ ステッカー付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62586566 品番36598
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!
ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。

セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1 材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC 寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125 種類(ソーラーパネル搭載タイプ) 包装形態袋入り
注意
※本製品はダミー商品になります。カメラとしての撮影機能はありません。電源:リチウム電池内蔵。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
無断駐車の抑制
山陽バス株式会社 様 (運輸・通信業)

当社の回転地に無断駐車が多く、それらを排除するため

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする