ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 掃除用具
ハンディ・クラウンの ブラシ
ハンディ・クラウンの デッキブラシ
デッキブラシ替 波トタン用 馬毛
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62587799
品番
129023 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
塗料の含みが良く作業効率抜群!
毛材に弾力性のある馬毛を使用しているので、塗料の含みが良く作業効率が抜群です。
波トタンの塗装専用の刷毛です。
用途
波トタンの塗装用
幅(mm)
(毛玉)約180
材質(本体)
木
毛丈(mm)
約45
高さH(mm)
約82
材質(毛)
馬毛
玉厚(mm)
約55〜65
奥行D(mm)
(縦)約61
幅W(mm)
(横)約177
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※継柄は別売りです。