ビニールカーカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様普通車用 注文コード62587835 品番249217 0000
参考基準価格(税別)¥1,424 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

塗装時の飛散から車を保護するゴム入りワンタッチ式。
ゴムがあるから簡単取り付け!
雨、泥水、砂埃汚れから車を守る!

用途塗装時の車の保護用 仕様普通車用 厚さ(mm)【カバー】0.03 透明 材質(本体)ポリエチレン、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)【対象車両】170×440×150以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする