ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62588115 品番sec-b018-swn002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特長
・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応
・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利
・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル
・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能
・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適

用途
用途
・法人オフィスでのノートPC盗難防止
・学校や研究機関の常設端末管理
・店舗や展示会でのデモ機器保護
・受付や共有スペースでの端末セキュリティ
対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)
EliteBook
x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5
x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10
1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10
860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11
840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT
830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT
830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT
630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC
X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13
8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14
6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13
Elite
x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT
Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT
Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4
Tablet(Elite)
x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2
ブラック×シルバー 質量(g)約120 寸法(m)約1.8 直径(mm)約4.5 入数(本)1
注意
※機器本体は付属しておりません。
※本製品は「HP EliteBook / Elite シリーズ」のナノセキュリティスロット(Kensington Nano:約2.5×6.0mm)対応品です。
※お使いの機器のスロットサイズをご確認のうえお買い求めください。標準スロット(約3×7mm)やNoble Wedge(ウェッジ型)などには対応していません。
※同一機種名でも年式や構成によってセキュリティスロットの仕様が異なる場合があります。必ずご購入前にお手持ちの機器のスロット形状をご確認ください。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※番号を設定された後は動作確認が行えないため、返品・交換の対象外となります。
※本製品は盗難を予防するものであり、万一発生した盗難・事故等による補償は致しかねます。
※ご使用の環境により色味が異なる場合がございます。
※メーカー都合により細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更となる場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする