ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62588167 品番sec-b018-swn007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

特長
・NEC VersaPro/VersaPro J シリーズ ノートPCのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応
・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利
・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル
・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能
・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適

用途
用途
・法人オフィスでのノートPC盗難防止
・教育機関や公共施設の常設端末管理
・展示会や店舗でのデモ機器保護
・受付や共有スペースでのセキュリティ確保
対応機種(NEC Tablet/VersaPro J シリーズ)
【VersaPro】

VZ<VZ-N>

VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LAGN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9LANN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRGN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZM9SRNN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLAGN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGLANN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRGN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMGSRNN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )
VK950/Z-N ( PC-VK950ZMXN )

VB<VB-D>

VKT44/B-D ( PC-VKT44BZAD )
VKT44/B-D ( PC-VKT44BZGD )
VKM44/B-D ( PC-VKM44BZAD )
VKM44/B-D ( PC-VKM44BZGD )

VB<VB-C>

VKU44/B-C ( PC-VKU44BZAC )
VKU44/B-C ( PC-VKU44BZFC )
VKU44/B-C ( PC-VKU44BZGC )
VKU44/B-C ( PC-VKU44BZTC )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZAB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZCB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZHB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZTB )
VKT44/B-C ( PC-VKT44BZAC )
VKT44/B-C ( PC-VKT44BZFC )
VKT44/B-C ( PC-VKT44BZGC )
VKT44/B-C ( PC-VKT44BZTC )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BX6N3JB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BX7N3JB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BX8N32B )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BX9N32B )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BXFN32B )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BXGN3JB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZAB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZHB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZTB )
VKN44/B-C ( PC-VKN44BZAC )
VKN44/B-C ( PC-VKN44BZFC )
VKN44/B-C ( PC-VKN44BZGC )
VKN44/B-C ( PC-VKN44BZTC )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZAB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZHB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZTB )
VKM44/B-C ( PC-VKM44BZAC )
VKM44/B-C ( PC-VKM44BZFC )
VKM44/B-C ( PC-VKM44BZGC )
VKM44/B-C ( PC-VKM44BZTC )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZAB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZHB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZTB )

VB<VB-B>

VKU42/B-B ( PC-VKU42BZFB )
VKU42/B-B ( PC-VKU42BZGB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZCB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZFB )
VKT42/B-B ( PC-VKT42BZGB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZCB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZFB )
VKN44/B-B ( PC-VKN44BZGB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZCB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZFB )
VKM44/B-B ( PC-VKM44BZGB )

VB<VB-A>

VKM44/B-A ( PC-VKM44BZAA )
VKM44/B-A ( PC-VKM44BZGA )
VKT42/B-A ( PC-VKT42BZAA )
VKT42/B-A ( PC-VKT42BZGA )
VKN44/B-A ( PC-VKN44BZAA )
VKN44/B-A ( PC-VKN44BZGA )
VKU42/B-A ( PC-VKU42BZAA )
VKU42/B-A ( PC-VKU42BZGA )
【VersaPro J】

VZ<VZ-N>

VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9LRNN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9SRNN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TAGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TANN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZM9TRNN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGLRNN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGSRNN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTAGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTANN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRGN )
VJ950/Z-N ( PC-VJ950ZMGTRNN )

VB<VB-D>

VJT44/B-D ( PC-VJT44BZGD )
VJM44/B-D ( PC-VJM44BZGD )

VB<VB-C>

VJT44/B-C ( PC-VJT44BZFC )
VJT44/B-C ( PC-VJT44BZGC )
VJM44/B-C ( PC-VJM44BZFC )
VJM44/B-C ( PC-VJM44BZGC )

VB<VB-B>

VJT42/B-B ( PC-VJT42BZCB )
VJT42/B-B ( PC-VJT42BZFB )
VJT42/B-B ( PC-VJT42BZGB )
VJM44/B-B ( PC-VJM44BZCB )
VJM44/B-B ( PC-VJM44BZFB )
VJM44/B-B ( PC-VJM44BZGB )

VB<VB-A>

VJM44/B-A ( PC-VJM44BZGA )
VJT42/B-A ( PC-VJT42BZGA )
ブラック×シルバー 質量(g)約120 寸法(m)約1.8 直径(mm)約4.5 入数(本)1
注意
※機器本体は付属しておりません。
※本製品は「NEC VersaPro / VersaPro J シリーズ ノートPC 対応」のナノセキュリティスロット(Kensington Nano:約2.5×6.0mm)対応品です。
※お使いの機器のスロットサイズをご確認のうえお買い求めください。標準スロット(約3×7mm)やNoble Wedge(ウェッジ型)などには対応していません。
※同一機種名でも年式や構成によってセキュリティスロットの仕様が異なる場合があります。必ずご購入前にお手持ちの機器のスロット形状をご確認ください。
※暗証番号は必ずお控えください。お忘れになるとロックの解除ができなくなるため十分ご注意ください。初期設定は「0000」です。
※番号を設定された後は動作確認が行えないため、返品・交換の対象外となります。
※本製品は盗難を予防するものであり、万一発生した盗難・事故等による補償は致しかねます。
※ご使用の環境により色味が異なる場合がございます。
※メーカー都合により細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更となる場合があります。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする