目地刷毛 化繊

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62588316 品番 15132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。速乾性の水性塗料等、使用可能な化繊になります。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。

用途細部の塗装や補修に。 厚さ(mm)6 サイズ(号)8 毛丈(mm)34 毛材化繊 主な用途目地用、塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする