目地刷毛 化繊

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 62588490 品番 15154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。速乾性の水性塗料等、使用可能な化繊になります。価格訴求品で使い捨て等のシーンにも対応。

用途細部の塗装や補修に。 厚さ(mm)5 サイズ(号)3 毛丈(mm)29 毛材化繊 主な用途目地用、塗装用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする