インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの 専用ローラー
容器付きローラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62588526
品番
14170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ボトルに塗料等を入れてペイント可能。キャップに注ぎ口があります。
用途
タッチアップ補修用
材質
【ローラー保持部】PP【容器付ローラー】ポリエステル【容器】PE
材質(キャップ)
PP
容量(cc)
100
注意
※使用後は、ローラーと液送用の穴をきれいにしてから保管してください。