曜日別特売
14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560

14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560
14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560
14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560
14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560
14329 スモールローラーすもも インダストリーコーワ 62588560

スモールローラーすもも

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(inch)6
内容量1本注文コード62588560品番14329
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

マイクロファイバーの混紡ローラー。飛散が少ない。

用途外装用毛丈(mm)25サイズ(inch)6適合塗料水性・油性・溶剤型塗料材質(パイル)ポリエステル材質(コア)PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする