商品画像

ブレーキ&パーツクリーナー(業界最上位クラスの洗浄力・液量超大容量タイプ) 1本

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(672mL) 注文コード62588605 品番BPC-J3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

【洗浄力】???
・整備工場で定番ブランド エア・ウォーター・リアライズ製品です。
3種類のラインナップより、洗浄力・速乾性・コストに対応する製品をお選びいただけます。
・ノンフロン、有機溶剤中毒予防規制の適用を受けない特殊溶剤タイプで、自然環境や作業環境にも配慮しています。
・ ブレーキランニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制御効果を高めます。
・ 制御装置を分解せずに洗浄することができます
・缶が逆さでの使用も可能。

用途
? ブレーキランニング、ディスクブレーキパッド、ドラム、クラッチディスク、その他ブレーキ・クラッチ装置全般の洗浄、鳴き止め。
? 各種部品等の金属面に付着している油脂などの汚れ除去、及び脱脂洗浄。
その他【原液処方】シクロヘキサン、エタノール、イソヘキサン 容量(mL)840 噴射剤LPG、CO2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量672mL 危険物の性状非水溶性
注意
※*揮発性の高い溶剤を多用しているため、臭いが強い・火気厳禁などの安全対策が必要です。
※*揮発・乾燥が早いので長時間保持しての浸漬洗浄などには向いておりません。
※*イソヘキサン・シクロヘキサンなどの有機溶剤を含むため、皮膚刺激性や揮発性溶剤の吸入による健康リスクを抑える換気や保護具(手袋・ゴーグルなど)が必要です。
※*使用対象材料に対して溶剤が影響する場合がある。(プラスチック・樹脂・塗装部材などが変色・変形する可能性がある)
※*廃棄処理・環境規制・地域条例などに注意してください。(危険物扱いになるケースや処理業者が限られている場合があります)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする