屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62588666 品番 4573213479582
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

お手軽に。どんな場所にもフィットする。
やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。
はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。
小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、
オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。

用途
・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に
・頭上注意の注意喚起に
・遊具や手すりのすべり止めに
・工場、施設の凹凸の保護に
・台車等の衝突軽減に
・柱や巾木の保護材に
オフホワイト 材質本体:EPDMゴムスポンジ、粘着剤:アクリル系(低VOC) 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※火のそばや油分箇所でのご使用は製品劣化、変形の原因となりますのでお控えください。
※本製品は耐候性の高いEPDMスポンジ製品ですが、長期間の直射日光などの使用条件下では色褪せや劣化する場合がございます。
※コンクリート等素材によっては粘着しにくい場合があります。その場合は、別途強粘着剤をご用意ください。
※巻きグセがついている場合は、数日安置するか、逆巻きをしていただくことで元に戻ります。万が一戻らない場合は、すぐに交換致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70564978
2019-10-13
用途:
テーブルの縁に貼りました。

テープ付きで複雑な場所にもフィットします。手摺にも貼りましたが滑らずいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする