冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62589357 品番 IRSN-I37A-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。

付属品
アイスシャベル
年間消費電力量(kW)
352h
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ブラック 質量(g)72000 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810 冷却方式ファン式 電源周波数(Hz)50/60 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
注意
※空港へのお届けはできかねます
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする