スリム冷凍庫 64L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62589375 品番IUSN-S6A-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、狭い所でも設置できる64Lのスリム冷凍庫です。高さが低いため、キッチンカウンター下やパントリーなどにも設置しやすいです。1段のガラス棚と3段のクリアケース搭載で、中身が見やすく取り出しも整理整頓も簡単です。スキマックスシリーズ最小容量!買い物カゴ約1.3個分の収納ができます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgです。

定格電圧(V)
AC100
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト 質量(g)24000 コード長さ(m)約1.9 定格消費電力(W)電動機:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×550×817 冷却方式ファン式 電源周波数(Hz)50/60 年間消費電力量(kW)249h 省エネ基準達成率(%)102 定格内容積(L)64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする