RC-MGB30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 62589409 RC-MGB30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 62589409 RC-MGB30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 62589409 RC-MGB30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 62589409 RC-MGB30-W ジャー炊飯器 3合 アイリスオーヤマ 62589409

ジャー炊飯器 3合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62589409 品番 RC-MGB30-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

9種類のヘルシーメニューと多彩な自動メニューが搭載されたジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。冷凍ごはんメニューを使えば、冷凍保存した後解凍したときにもパサつきにくく、ふんわりとした食感のごはんができます。多彩なメニューでお米を炊くことができます。おこのみに合わせて無洗米・白米のごはんの食感(もっちり/ふんわり/粒立ち)を調節できます。※食感は、無洗米・白米の標準(新米・エコ・早炊き・冷凍が消灯時)を選んでいるときに調節することができます。こだわりメニューは、いつものお米で、用途に応じた様々な炊き分けができます(おむすび・カレー・丼・すし飯) 。ヘルシーメニューは、9種類のヘルシーメニュー【低糖質(糖質15%抑制)・おかゆ・食物繊維米・おこわ・雑穀米・発芽玄米・胚芽米・玄米・麦飯】があります。充実の調理メニュー搭載で、炊飯器1台で様々な料理ができるので、料理のレパートリーが広がります。コンパクトサイズでありながら、炊飯はもちろん、パンやケーキ、おかずまで作れるので、気軽に料理を楽しめます。本体記載のQRコードから30種のレシピ公開中。熱伝導性と蓄熱性のバランスがとれたこだわりの3mm厚の極厚火釜で、釜全体を一気に加熱して炊き上げます。

付属品
しゃもじ、計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
ホワイト 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60z共用) 定格消費電力(W)485(炊飯時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×255×198 電源コード(m)約1.4 消費電力量(Wh)113.7(1回あたりの炊飯時)、0.59(1時間あたりのタイマー予約時)、8.5(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)41.8 最大炊飯量・無洗米/白米/新米/エコ/早炊き/冷凍/おむすび/すし飯/丼/カレー/胚芽米:0.54L(3合)・炊込み/食物繊維米/おこわ/雑穀米/発芽玄米/玄米/麦飯:0.36L(2合)・おかゆ 全がゆ:0.18L(1合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)・低糖質:0.27L(1.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする