RC-BMA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 62589461 RC-BMA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 62589461 RC-BMA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 62589461 RC-BMA50-W ジャー炊飯器 5.5合 アイリスオーヤマ 62589461

ジャー炊飯器 5.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62589461 品番 RC-BMA50-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。やわらか・ふつう・かためからお好みの食感を選べます。炊飯メニューは白米、無洗米、早炊き、エコ、炊込み、玄米、おかゆです。

付属品
計量カップ(白米用 1合/約180ml、無洗米用 1合/約171ml)
ホワイト 質量(g)3400 電源(V)AC100(50/60z共用) 定格消費電力(W)645(炊飯時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×312×215 電源コード(m)約1.0 消費電力量(Wh)152.5回(1回あたりの炊飯時)、0.35(1時間あたりのタイマー予約時)、15.5(1時間あたりの保温時) 年間消費電力量(kWh/年)77 最大炊飯量・白米/無洗米/早炊き/エコ:1.0L(5.5合)・炊込み/玄米:0.54L(3合)・おかゆ 全がゆ:0.27L(1.5合)、5ぶがゆ:0.09L(0.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする