精米機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62589470 品番RCI-C5-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。

付属品
計量カップ
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
250
アイボリー 容量精米:1〜5合(0.18L〜0.9L) 質量(g)3600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226 電源コード(m)約1 運転時間(分)10分 精米時間(分)【目安】コース:1合〜5合、無洗米:約3.5〜7、白米みがき:約0.25〜0.75、胚芽米:約1〜2、通常精米:白米(標準):約2〜5.5、3ぶ:約0.5〜1.5、5ぶ:約0.75〜2、7ぶ:約1〜3、純白米:約2.5〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする