WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589628 WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589628 WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589628 WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589628 WLR-HT62 ウッドウォールラック ハーフ棚板付き アイリスオーヤマ 62589628

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62589628 品番WLR-HT62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。便利なフックは4個付いています。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。お客様組み立てとなります。

付属品フック4個 質量(g)11950 枚数棚板1枚、ハーフ棚板1枚 耐荷重(kg)(約)全体15、棚板1枚あたり3、フック1個あたり1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W620×D192×H2,014〜2,665 棚板寸法(mm)(約)棚板:615×150、ハーフ棚板:308×150 高さ(m)設置可能:(約)天井の高さ約2.6まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする