HKS-3P 非常用携帯トイレ 3回分 アイリスオーヤマ 62589725 HKS-3P 非常用携帯トイレ 3回分 アイリスオーヤマ 62589725 HKS-3P 非常用携帯トイレ 3回分 アイリスオーヤマ 62589725 HKS-3P 非常用携帯トイレ 3回分 アイリスオーヤマ 62589725

非常用携帯トイレ 3回分

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62589725 品番HKS-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

災害時・渋滞時・レジャーなどの非常時に尿を素早く固め持ち帰れる、尿専用の非常用携帯トイレです。使用後の廃棄に便利な尿処理袋と持ち帰り袋の3回分入りです。大容量600mlの凝固量です。感染症の原因、黄色ブドウ菌・大腸菌を99%除菌、処理後の菌の繁殖も徹底的に防止します(一般財団法人 カケンテストセンターにて試験済み)。排泄物の臭いの原因6大悪臭を徹底消臭、処理後の嫌な臭いを抑えます。受け口の材質にポリエチレンを採用、柔らかく、鼠径部にしっかりフィットして使用時の不快感を軽減します

仕様凝固量:1回600mL×3回分 セット内容尿処理袋×3枚、持ち帰り袋×3枚 寸法(mm)尿処理袋:約154×265、持ち帰り袋:約200×430 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×20×217 主要材質尿処理袋:不織布・ポリエチレン、受け口:ポリエチレン、凝固剤:吸水性ポリマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする