HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750 HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750 HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750 HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750 HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750 HW-OM9-G アウトドアヒートマット アイリスオーヤマ 62589750

アウトドアヒートマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62589750 品番HW-OM9-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

モバイルバッテリーからの給電が可能で、様々なシーンで活躍するヒートクッションです。コンパクトに折りたため、持ち運びが便利です。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。洗濯機で洗濯可能なため、外で使って汚れても簡単にお手入れできます。生地は撥水加工をしているため、屋外での使用も安心です

オリーブグリーン 質量(g)430 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×945×10 電源コード(m)(給電ケーブル)1000 入力電流(A)2 待機電力(W)0.7 コントローラ温度調節3段階 入力ポート(給電ケーブル)USB Type-A/USB Type-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする