FC23102-BKSM 防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 アイリスオーヤマ 62589759 FC23102-BKSM 防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 アイリスオーヤマ 62589759 FC23102-BKSM 防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 アイリスオーヤマ 62589759 FC23102-BKSM 防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】 アイリスオーヤマ 62589759

防融加工撥水エプロン【ブラック/カーキ/ベージュ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック 注文コード62589759 品番FC23102-BKSM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

防融加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。摩擦、汚れ、洗濯などによる撥水性能の低下を抑制します。センタースリットが入っていて作業がしやすいデザインです。首掛け部分でサイズ調整ができます。バックルタイプで、ラクに着脱ができます。小物や小道具などたっぷり収納できる多機能ポケットです。両手が使えて作業に最適です。軽量で作業がしやすいエプロンです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQ、ガーデニングにおすすめです。ユニセックスで着用できるデザインです。

ブラック 質量(g)158 幅(cm)85 天幅(cm)28 身丈(cm)92 紐長(cm)(ウェスト紐)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする