防融加工撥水マルチポケットベスト【ブラック/カーキ/ベージュ】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62589829 品番 FC23103-KHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

防融加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。摩擦、汚れ、洗濯などによる撥水性能の低下を抑制します。合計10個の多機能ポケットで様々なものを収納できます。肩掛け部分でサイズ調整ができます。軽量で収納力抜群のベストです。DIYやアウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。

カーキ サイズS 質量(g)252 肩幅(cm)26 身幅(cm)50 身丈(cm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする