200VビルトインIH3口グリルレスタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62589969 品番IHC-B3201GL-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分〜9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。

付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2 適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12〜26cm/中央IH:直径12〜18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18〜26cm 寸法(mm)W599×D500×H92 ブラック 質量(g)12400 電源(V)単相200(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)5800 電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル 電源プラグ2極、接地極付、250V、30A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする