井筒製作所 SSLR 304 ソケット 左ネジ×右ネジ PT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62590057 品番 IZ-SSLR 8A
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

井筒製作所のオリジナル製品です。
変換ソケット 左ネジx右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304 サイズ8A 流体水・空気・油・溶液 呼び径左PT1/4×右PT1/4 外径D(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)S/80相当 長さL28 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする