井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径左PS3/8 注文コード62590127 品番IZ-SSPSL 10A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る

井筒製作所のオリジナル製品になります。
厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304 サイズ10A 流体水・空気・油・溶液 呼び径左PS3/8 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃〜40℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする