井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62590258 品番 IZ-SSPF-316 6A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

井筒製作所のオリジナル製品になります。
厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304・316 サイズ6A 流体水・空気・油・溶液 呼び径PF 1/8 外径D(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃〜40℃) 長さL19 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする