曜日別特売
IZ-SSPF-316 8A 井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF 井筒製作所 62590267

井筒製作所 SSPF 316 厚口ソケット PF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径PF 1/4
内容量1個注文コード62590267品番IZ-SSPF-316 8A
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

井筒製作所のオリジナル製品になります。
厚口ソケット(PF)は、SUS304・SUS316の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304・316サイズ8A流体水・空気・油・溶液呼び径PF 1/4外径D(Φmm)19最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)長さL27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする