井筒製作所 SHF 304 メス型 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62590757 品番IZ-SHF-304 8AX13
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

井筒製作所の六角ホース(メス型)は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。完全国内生産の自社製品(MADE IN JAPAN)です。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

材質SUS304、316L★ サイズ8A×13 流体水・空気・油・溶液 使用圧力(MPa)1.0(常温) 使用温度ホースの仕様に準ずる RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする