本体

デジタル日めくりカレンダー電波時計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62591247 品番HM-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

「今」が自然とわかるシンプルで機能的なカレンダークロックです。大きくはっきりした日付表示、暮らしに便利な「第何曜日」や六曜表示機能を搭載。ゴミ出し曜日や通院日などうっかり忘れを防ぎ、日々の暮らしをサポートします。
木のぬくもりを感じるナチュラルなデザインはどんな部屋とも相性が良いです。ご家庭はもちろん、介護施設にもオススメです。

材質ABS樹脂 寸法(mm)高さ168×幅102×奥行24 質量(g)217 タイプ電波時計 電源単3乾電池×2(付属) 機能日付表示・第何曜日表示・六曜表示・アラーム・スヌーズ・温度表示・記念日設定 設置方式置き掛け兼用(付属の赤い掛け紐は取り外し可能で設置場所に合わせて自由に使えます)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする