Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブルー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62591299 品番BPB027FQBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,827 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。

用途
・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。
・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能
・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※・15Wシェアードパワー:両方のポートが使用中の場合、効率的に電力を分配します。
※・パススルー充電対応:パワーバンクが充電されている間、デバイスを充電可能
※・バッテリー残量表示用デジタルスクリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする