エレコム
液晶保護フィルム Surface Laptop Go 12.4インチ 指紋防止 光沢 エアレス 硬度3H フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62591909
品番
EF-MSLGFLFANG
参考基準価格(税別)
¥5,140
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
気泡がキレイに抜けるエアレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・高光沢タイプのSurface Laptop Go2用液晶保護フィルムです。
セット内容
液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接合面:シリコン、外側:PET
対応機種
Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
可視光線透過率(%)
91
表面硬度
3H
フィルター厚さ(mm)
0.153(他保護シート0.075)