セット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接合面:シリコン、外側:PET
対応機種Microsoft Surface Laptop Go 3、Microsoft Surface Laptop Go 2、Microsoft Surface Laptop Go (12.4インチ) ※2023年10月時点での情報です。
機能【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0009T/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
可視光線透過率(%)91
表面硬度3H
ブルーライトカット率0.4
フィルター厚さ(mm)0.153(他保護シート表面0.06、裏面0.075)