Google Pixel 10 Pro スーパークリア 衝撃吸収 レンズ保護フレームガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62591981 品番TR-PX2510PS-LGLF-2RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

レンズ全面をフルカバー 高透明で撮影に影響なし 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス(R)」仕様 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工
防指紋加工で清潔を保つ ダブルAR加工でさらに透明度アップ 米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
フラッシュ対応 FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)パッケージ:16 タイプ超高透明 パッケージサイズ(mm)60 × 200 × 11(W × H × D) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.2 × 19.5 × 0.6 対応機種Google Pixel 10 Pro 製品質量(g)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保護フィルム/のぞき見防止フィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする