Xiaomi Smart Band 9 Active Purple

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62591999 品番BHR08L3GL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1.47インチTFTディスプレイ、60Hzの高リフレッシュレート
最大18日間のバッテリー寿命、5ATMの防水性能
16.5gの軽量設計、9.99mmのスリムボディ
アップグレードされた総合的な睡眠と健康モニタリング
カラフルなストラップと100種類以上のウォッチフェイスで自分好みにカスタマイズ

仕様5ATM防水、アプリ: Mi Fitness、Bluetooth(R) 5.3 BLE、互換性: Android 8.0/iOS 14.0以上のスマートフォンに対応 セット内容バンド本体×1、バンドストラップ×1、専用充電ケーブル×1、ユーザーマニュアル x 1 寸法(mm)45.9×26.94×9.99 バンドストラップ:黒、ベージュ、白、ピンク、紫、緑 質量(g)16.5(ストラップなし) センサーPPGセンサー | 加速度計 | モーター: ERM 機能心拍数モニタリング、SpO2トラッキング、睡眠追跡、女性の健康管理、応力測定 材料バンドストラップ:TPU、ディスプレイ:強化ガラスカバー 使用時間最大18日間 充電時間120分未満 ディスプレイ1.47インチTFTディスプレイ バッテリー容量(mAh)300 調節範囲(mm)バンドストラップ:135〜215
注意
※高さ、幅、厚さの寸法はストラップと突起部を除きます。
※実際の寸法は、構成、製造工程、測定方法の違いにより多少異なる場合がございますので、実際の商品を参考にしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする