チェア メッシュタイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 【背もたれ】ブルー 色(本体)ブルー 色(座面)ブルー 注文コード62592051 品番SNC-NET27BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

背もたれ、座に涼しいメッシュ素材を使用し、蒸れにくく快適。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
腰の負担を軽減するランバーサポート装備、上下に可動可能。

付属品六角レンチ 材質張地 背もたれ部、座部/メッシュ 【背もたれ】ブルー 備考【出荷形態】ノックダウン組立式 使用工具手袋 内容1個口 材質(キャスター)ナイロン 張地【座面】メッシュ、【背面】メッシュ 背もたれ525×440 肘掛なし 座面高さ(mm)最大515 組立時間30分 色(本体)ブルー 入数1 肘高さ(mm)595〜690 構成部品木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 総耐荷重(kg)80 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)490×530×440 脚幅(mm)640 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブルー キャスターの有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする